Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) 26644020 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2905572-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26644020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) 26644020 1 St. Bulk

Molex 26644020 .156 HDR LKG SQ PIN

Inhalt: 1 St.



KK 396 Header, Vertical, Friction Lock with Press-fit Plastic Peg PCB, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
42491-0002
Engineering Series Name:
.156 HDR LKG SQ PIN
Engineering Series No:
KK
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Herst.-Teilenr.:
26644020
Typ (Hersteller-Typ):
26644020
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: Molex, 26644020, 43650-0813
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
396
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,58*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.