| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2909842-BP Herst.-Nr.: NACZ101M25V6.3X8TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NIC Components Cap Aluminium SMD Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 25 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 8 mm 1 St.
Cap Aluminium SMD NACZ101M25V6.3X8TR
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6.3 mm x 8 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 8 mm | Marke: | NIC Components | Material: | Aluminium | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | Cap Aluminium SMD | Nennspannung: | 25 V | Kapazität (elektrisch) (num): | 100 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,0911* | € 0,1824* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,113* | € 0,183* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,485* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|