Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1433429 Dicht-Blindniete Stahl Aluminium 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2915358-BP
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433429
EAN/GTIN:
     4007081450416
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Gesipa 1433429 Dicht-Blindniete Stahl Aluminium 500 St.

CAP-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 12,5

CAP – Der Becher-Blindniet

GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht.

Der Aufbau
Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des
CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein.
Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges
allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus,
besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften.
Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können.

Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung:
Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis
für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung.
Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung
in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp
wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung
über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.

Technische Daten:
Hohlnietdurchmesser: 4.8 mm · Hohlnietlänge: 12.5 mm · Klemmbereich max.: 8.0 mm · Klemmbereich min.: 6.5 mm · Kopf-Durchmesser: 10 · Kopf-Höhe: 2.1 mm · Lochdurchmesser: 4.9 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Nietdorndurchmesser: 2.63 mm · Scherkraft: 2230 N · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Zugkraft (max.): 3100 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Klemmbereich:
6.5 - 8.0 mm
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Klemmbereich max.:
8.0 mm
Klemmbereich min.:
6.5 mm
Lochdurchmesser:
4.9 mm
Hohlnietdurchmesser:
4.8 mm
Hohlnietlänge:
12.5 mm
Nietdorndurchmesser:
2.63 mm
Scherkraft:
2230 N
Zugkraft (max.):
3100 N
Kopf-Durchmesser:
10
Kopf-Höhe:
2.1 mm
Produkt-Art:
Dicht-Blindniete
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06141*
€ 0,07271*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0633*
€ 0,07684*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06404*
€ 0,07844*
4 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0717*
€ 0,0874*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 58,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,66*
€ 69,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,97*
€ 68,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,56*
€ 58,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.