Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP_11-13_Blindplug-PL-BK Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2917526-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00045
EAN/GTIN:
     4031026686363
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabelabfangschiene
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
HellermannTyton VP_11-13_Blindplug-PL-BK Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 1 St.

Blindtülle 11-13 mm VP_12_Blindplug

Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 – 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24.

Ausstattung:
Blindtüllen werden benötigt, um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen
Die IP Schutzart bleibt erhalten

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0
Kabeldurchmesser: 11 - 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
440-00045
Typ (Hersteller-Typ):
VP_11-13_Blindplug-PL-BK
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Blindtülle
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschluss stopfen, HellermannTyton, 440-00045, VP_11-13_Blindplug-PL-BK, Würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6155*
€ 0,8855*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,04*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,05*
23 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,12*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.