Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker, SCART-Stecker - 1x F-Stecker, SCART-Stecker] 25.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-291773-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     SAT 25 SET
EAN/GTIN:
     4011376700353
Suchbegriffe:
F-Stecker
SCART Kabel
bkl f-stecker
scart kabel
BKL Electronic SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker,SCART-Stecker - 1x F-Stecker,SCART-Stecker] 25.00 m 75 dB Schwarz,Weiß

SAT-Anschluss-Set (SAT-Koaxialkabel [25 m] + SCART-Kabel + 2x F-Stecker)

SAT Anschluss-Set zur Verbindung der SAT-Anlage mit Receiver oder Multischalter über Koaxkabel und Verbindung SAT Receiver mit Fernsehgerät oder Videorecorder über Scartleitung.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT,SCART · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker,SCART-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker,SCART-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 m · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
25 m Koaxkabel,2x F-Stecker,SCART-Kabel,Gummitülle

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker | SCART-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker | SCART-Stecker
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
SAT
Innenleiter-Material:
CCS
Farbe:
schwarz | weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SAT | SCART
Schirmungsmaß größer als:
75 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
SAT Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4011376700353, BKL Electronic, SAT 25 SET, Antennen Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 24,61*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,63*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 49,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.