Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159909133000 Steckdosenleiste Schwarz ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2922080-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909133000
EAN/GTIN:
     4044657051912
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3-fach schwarz
EVOline 159909133000 Steckdosenleiste Schwarz ohne Stecker 1 St.

EVOline® Express 3-fach Steckdosenleiste Typ 910 (schwarz)

3 x Steckdose
VDE, GST, Ein- und Ausgang
Selbstverlöschende und schwer entflammbare Kunststoffe sind Standard

Evoline Express Typ 910 - Sicherheit von Anfang an. Bei der Büroelektrifizierung setzt EVOline auf eine modulare Energieversorgung mit dezentralen Sicherheitsbausteinen. Der EVOline Express trennt sensible Stromkreise voneinander und sorgt für Betriebssicherheit.

Ausstattung:
Für Steckertypen: F. C. E+F
Ohne erhöhten Berührungsschutz
Steckdosenleisten durch Steckverbindersysteme miteinander verbindbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart: Steckbar · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Kombi-Stecksystem,ohne Kabel,VDE · Weitere technische Daten: Anschlussleistung: 3600 W
Nennspannung: 250 V/50 Hz
Nennstrom: 16 A
Schutzklasse: I

Hinweis:
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektro-technischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie
- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen;
- (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.).

Jegliche Modifikation des Produkts ist verboten. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder auch Brandgefahr!
Hinweise siehe auch Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
EVOline
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Kombi-Stecksystem | ohne Kabel | VDE
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Montageart:
Steckbar
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, EVOline, 159909133000, Typ 910, Tischverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,15*
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 21,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.