Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159909133100 Netzanschlusskabel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2922082-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909133100
EAN/GTIN:
     4044657051929
Suchbegriffe:
EVOline
159909133100
GST18
EVOline 159909133100 Netzanschlusskabel 1 St.

Evoline Netzanschlusskabel

Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckverbinder (Buchse)
Kabellänge 3 m

EVOline Express Netzanschlusskabel, Steckverbinder (Buchse), Stecker Typ F, E & C (z. B. Deutschland, Österreich, Frankreich), mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Steckverbinder (Buchse), Kabel 3 x 1,5 mm².

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 3 m

Hinweis:
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektro-technischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie
- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen;
- (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.).

Jegliche Modifikation des Produkts ist verboten. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder auch Brandgefahr!
Hinweise siehe auch Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
EVOline
Produkt-Art:
Netzanschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,90*
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 18,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909133000
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.