| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2923894-BP Herst.-Nr.: 110006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mueller Electric 110006 Teststecker-Adapterset Rot,Schwarz 1 Set
Test Lead & Connector Kit
BuchsenØ Rot,Schwarz
Testspitze und ummantelte Bananenstecker mit Aufsätzen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Stecker-Besonderheiten: isoliert
Lieferumfang: 1x BU-2141-D-48-0 Messleitung, schwarz 1x BU-2141-D-48-2 Messleitung, rot 1x BU-00207-0 Kolben, schwarz 1x BU-00207-2 Kolben, rot 1x BU-62-0 PVC-Isolator, schwarz 1x BU-62-2 PVC-Isolator, rot 2x BU-60TBO- Stahlklammern, 8-32-Gewinde 1x BU-00225-0 Gabelstecker, schwarz 1x BU-00225-2 Gabelstecker, rot 1x BU-00230-0 Isolatorverlängerung, schwarz 1x BU-00230-2 Isolatorverlängerung, rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Rot | Schwarz | Marke: | Mueller Electric | Stecker-Besonderheiten: | isoliert | Produkt-Art: | Teststecker-Adapterset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,75* | € 20,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 13,79* | € 20,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 18,41* | € 31,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,49* | € 36,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,49* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|