Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1007509 Downlight V 150 LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924035-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007509
EAN/GTIN:
     4024163278126
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
SLV 1007509 Downlight V 150 LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 15 W Schwarz

SLV Indoor LED-Deckeneinbauleuchte

Leistung= 15 W
Lichtstrom Gesamt= 1900 lm
Lichtfarbe= 4000 K

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dazu zählt die DOWNLIGHT V 150 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 9 W bzw. 15 W sind Lichtfarbe (3000 K/4000 K) sowie Lichtintensität (1750 lm/1900 lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 150 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

Ausstattung:
Lichtfarbe und Lichtintensität via Dipschalter änderbar
Integrierte Anschlussdose und LED-Treiber.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 0.221 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Deckenmontage möglich · Leistung: 15 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1900 lm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Ø: 123 mm · Schutzart: IP20,IP54,IK02 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Montage: Einbau - Decke
Lichtfarbe: 3000 K/4000K
Lichtstrom: 1750/1900 lm
Lebensdauer: 50.000 h
CRI: 80
Abstrahlwinkel: 105°

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 123 mm x 39 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
123 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1900 lm
Leistung (Leuchmittel):
15 W
Marke:
SLV
Schutzart:
IP20 | IP54 | IK02
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Deckenmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Polyamid
Lichtstrom Gesamt:
1900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.221 kg
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,82*
€ 30,42*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
€ 5,46*
ab € 25,69*
€ 35,27*
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 39,31*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 52,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007480
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
1007481
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
1007482
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
1007483
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.