Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11696504 Drehknopf mit Knopfmarkierung Silber (Ø x H) 30 mm x 17 mm Aluminium, Plastik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924126-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11696504
EAN/GTIN:
     4064161295497
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf grau
TRU COMPONENTS TC-11696504 Drehknopf mit Knopfmarkierung Silber (Ø x H) 30 mm x 17 mm Aluminium,Plastik 1 St.

TRU COMPONENTS Drehknopf, Aluminium & Plastik

Sehr griffig
Aluminiumregler mit glatter Oberfläche und satin eloxierter Veredelung
Eloxiert mit eingelassener Kunststoffkappe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Innendurchmesser 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Knopfmarkierung · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium,Plastik · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 17 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Knopfmarkierung
Material:
Aluminium | Plastik
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11696504
Ausführung (allgemein):
Innendurchmesser 6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, tru components drehknopf, TRU COMPONENTS, TC-11696504
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
3
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,54*
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.