Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M12335 Schwingschleifer 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924144-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M12335
EAN/GTIN:
     4003315848929
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Brüder Mannesmann M12335 Schwingschleifer 250 W

Schwingschleifer 250 W

250 W
Leerlaufschwingzahl: 14000 - 24000 /min


Ausstattung:
Staubfangkassette mit Filter
Stufenlos einstellbare Hubzahl
Staubabsaugung durch gelochte Schleifplatte
Schleifplatte mit Klett
Softgrip

Technische Daten:
Band-Breite: 90 mm · Band-Länge: 187 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufschwingzahl: 14000 - 24000 /min · Leistung: 250 W

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Leerlaufschwingzahl:
14000 - 24000 /min
Band-Länge:
187 mm
Band-Breite:
90 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
250 W
Produkt-Art:
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Brüder Mannesmann, M12335, Schleifer, schleifgerät, Schleifgeraet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 45,38*
€ 4,00*
ab € 29,89*
€ 45,78*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 57,32*
€ 74,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.