Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924172-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160027A0
EAN/GTIN:
     4047976600274
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDO-A

Homematic IP Smart Home Fenster- und Türkontakt – optisch, anthrazit

Erkennt den Status von Fenstern und Türen (offen/geschlossen)
Direkte Montage am Fensterrahmen ohne zusätzlichen Magnetkontakt
Lange Batterielebensdauer dank AAA-Batterie
Passende Abdeckkappe für weiße und braune Türen bzw. Fenster inkl.

Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig Türen und Fenster. Hierfür setzt der innovative Sensor nicht auf die sonst üblichen Magnetkontakte, sondern auf einen ausgeklügelten optischen Sensor. Hierdurch wird der sonst zusätzlich benötigte Magnet überflüssig, wodurch der Montageaufwand reduziert wird. Die eingebaute Infrarot-Lichtschranke überwacht die Tür oder das Fenster und erkennt so den geöffneten/geschlossenen Zustand.
Im Homematic IP System übernimmt der kleine Sensor gleich mehrere Aufgaben. Zum einen sorgt er beim Lüften für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr, indem er dem Homematic IP Heizkörperthermostat mitteilt, sobald ein Fenster oder auch eine Außentür geöffnet wird. Besonders praktisch ist hier die Möglichkeit, eine Meldeverzögerung für mehrmals täglich genutzte Türen zu definieren, um ein ständiges Öffnen und Schließen der Heizkörperventile zu vermeiden. Zum anderen überwacht der Sensor bei Abwesenheit zuverlässig den Zugang zu den eigenen vier Wänden. Bei aktiviertem Alarmmodus kann im Falle einer unbefugten Fensteröffnung die Homematic IP Sirene aktiviert werden. Über die App wird zudem eine Warnmeldung in Form einer Push-Nachricht an den Nutzer abgesetzt. Er bekommt somit die Möglichkeit, zeitnah auf die Gefahrensituation zu reagieren.
Der kleine, 30 Gramm leichte Sensor, arbeitet dabei so effektiv, dass er mit der Energie von einer AAA-Batterie rund zwei Jahre lang seinen Dienst verrichtet. Geht die Batteriekapazität zur Neige, meldet sich die Homematic IP App. Das geringe Sensorgewicht erlaubt eine zuverlässige Anbringung per doppelseitigem Klebeband. Dieses wird, zusammen mit einer zusätzlichen braunen Abdeckkappe und einer Reflektorfolie mitgeliefert. Sollte das Fenster- bzw. das Türmaterial eine Anbringung per Klebeband nicht zulassen, können die zwei mitgelieferten, winzigen Schräubchen zum Einsatz kommen.

Ausstattung:
Erkennt den Status von Fenstern und Türen (offen/geschlossen) um sowohl Geräte für die Heizungssteuerung als auch Sicherheitskomponenten zu aktivieren
Direkte Montage am Fensterrahmen ohne zusätzlichen Magnetkontakt. Schnelle und einfache Montage per doppelseitigem Klebeband möglich
Lange Batterielebensdauer dank AAA-Batterie
Passende Abdeckkappe für weiße und braune Türen bzw. Fenster werden mitgeliefert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 1.5 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme: 100 mA max.
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Gewicht: 30 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz: 868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch,Abdeckkappen: Weiß (inkl. Braun) | Anthrazit,Doppelseitiger Klebestreifen,2 x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm,Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe),1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: ,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2),Partnerlösungen von Drittanbietern.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 15 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Betriebsspannung:
1.5 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,80*
€ 41,03*
€ 3,90*
ab € 31,55*
€ 42,23*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 32,27*
€ 43,01*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 43,60*
€ 4,00*
ab € 33,14*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.