Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Flach Profil (L x B x H) 500 x 3 x 1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-293229-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
messing flachprofil
Messing Flach Profil (L x B x H) 500 x 3 x 1 mm 1 St.

Messing-Flach-Profil

Vielseitig einsetzbar

Messing · (Bohr- und Drehqualität).

Technische Daten:
Bauform (Profile): Flach · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 3 x 1 mm
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Flach
Material:
Messing
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachstange messing, Reely, 293229, Platt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.