Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing H-Profil (L x B x H) 500 x 6 x 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-293415-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
Messing H-Profil
h-profil
Messing H-Profil (L x B x H) 500 x 6 x 6 mm 1 St.

Messing-H-Profil

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Wandstärke: 0.6 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 6 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Wandstärke:
0.6 mm
Produkt-Art:
H-Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 293415, H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 10,80*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,81*
€ 3,50*
ab € 23,10*
€ 29,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.