Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5873154 CEE-CARA Kupplung 32 A 3polig 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936577-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5873154
EAN/GTIN:
     4064161295626
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a ip67
cee kupplungsdose
Sygonix SY-5873154 CEE-CARA Kupplung 32 A 3polig 230 V/AC 1 St.

CEE Cara Kupplung, 32 A, IP67, Schnellkupplung

Exklusives Verschlusssystem zur mühelosen Demontage
Schraubenlose Kupplung zum schnellen Anschließen
Transparentes Gehäuse

Ausstattung:
Max. Strom 32 A
Kompatible Kabel: H07RN-F 3G 4,0 mm² bis 3G 6,0 mm²
IP67

Technische Daten:
Anzahl Adern: 3 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Durchsichtig · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 32 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 193 mm · Schutzart: IP67

Lieferumfang:
Kupplung
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 193 x 96 x 92 mm
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
193 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP67
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V/AC
Polzahl:
3
Anzahl Adern:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, Sygonix, SY-5873154, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,52*
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 28,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.