| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2936811-BP Herst.-Nr.: 108773 EAN/GTIN: 4009311087737 |
| |
|
| | |
| Einhell 108773 39teilig Bohrer- und Bit-Sortiment
Einhell M-CASE 39-tlg. schlagfestes Zubehör-Set, 25-mm-Bits, Metallbohrer, 60-mm-Bithalter, Steckschlüssel, Senker inkl. Aufbewahrungsbox
Schlagfeste Bits – Die im Metallbohrer-Set enthaltenen 25-mm-Bits mit C 6.3 Schaft aus manganphosphatiertem S2 Stahl, überzeugen durch ihre Langlebigkeit. Schlagfeste Steckschlüssel – Die schlagfesten Steckschlüssel des Einhell Bit-Sets mit Innensechskant aus manganphosphatiertem CV-Stahl, ermöglichen eine bessere Arbeitseffizienz. Schlagfester Bithalter – Für eine sichere, präzise Führung der Bits sorgt der starke Magnet des 60-mm-Bithalters mit Edelstahlhülse und E 6.3 Schaft, der Teil des Einhell Sets ist. Metallbohrer – Dank hochfestem HSS 4241 Stahl bieten die silbern polierten Metallbohrer mit E 6.3 Schaft des Steckschlüssel-Sets hohe Standzeiten und erstklassige Präzision. Praktische Aufbewahrungsbox - Das Einhell Case verfügt über einen transparenten Deckel für einen organisierten Überblick des Inhalts und einen robusten Auto-Lock-Clip-Verschluss. Markenunabhängig - Passend für alle gängigen Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Impact-Akkuschraubern und Bohrmaschinen, bietet das Einhell Zubehör-Set maximale Flexibilität.
Das 39-teilige M-Case von Einhell kombiniert Metallbohrer, schlagfeste Bits, Steckschlüssel, einen Bithalter und Senker in einem Set, das optimal auf die Bedürfnisse von Profis und Heimwerkern zugeschnitten ist. Die 24 Bits in 25 mm mit den Abtrieben PH1 / 2x PH2 / PZ1 / 2x PZ2 / PZ3 / T10 / 3x T15 / 3x T20 / 3x T25 / T27 / 2x T30 / T40 / SL5 / H4 / H5 sind aus widerstandsfähigem, manganphosphatiertem S2-Stahl gefertigt und verfügen über einen C 6.3 Schaft. Sie sind speziell dafür konzipiert, unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Das Bit-Set enthält außerdem 8 Metallbohrer in den Durchmessern 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 6,5 mm, die aus hochfestem HSS 4241 Stahl gefertigt sind. Die Metallbohrer mit E 6.3 Schaft weisen eine 135° Split-Point-Spitze und eine rollgewalzte Typ N Spirale auf, die für effiziente Bohrarbeiten in verschiedenen Materialien sorgen. Die fünf im Metallbohrer-Set enthaltenen Steckschlüssel mit Innensechskant in den Größen 5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm sind ebenfalls aus robustem, manganphosphatiertem CV-Stahl hergestellt. Sie sind darauf ausgelegt, bei hohen Drehmomenten eine außergewöhnliche Stabilität zu bieten. Das Steckschlüssel-Set wird durch einen 60 mm langen, schlagfesten Bithalter mit Edelstahlhülse und starkem Magnet ergänzt. Der E 6.3 Schaft des Bithalters aus Karbonstahl ermöglicht eine hohe Standfestigkeit und eine ausgezeichnete Kraftübertragung. Zusätzlich enthält der Bit-Satz einen 12 mm Senker mit einem E 6.3 Schaft und sechs Schneiden. Zur sicheren Aufbewahrung und für eine leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge ist das Einhell-Set in einer praktischen Box mit transparentem Deckel untergebracht. Der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss der Box sorgt dafür, dass der Inhalt stets sicher verstaut bleibt. Somit bietet die Aufbewahrungsbox eine organisierte Lösung zur Lagerung und zum Transport der Werkzeuge. Das 39-teilige Werkzeug-Set von Einhell wurde speziell für den Einsatz in Impact-Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Es stellt sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge für eine effiziente Durchführung von Bohr- und Verschraubungsarbeiten in Metall jederzeit zur Verfügung stehen.
Ausstattung: 39teiliges Bit-Set 25 mm inkl. Metallbohrer
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 2 mm,2.5 mm,3 mm,3.5 mm,4 mm,5 mm,6 mm,6.5 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 39teilig
Lieferumfang: 24x schlagfeste Bits in 25 mm (PH1 / 2x PH2 / PZ1 / 2x PZ2 / PZ3 / T10 / 3x T15 / 3x T20 / 3x T25 / T27 / 2x T30 / T40 / SL5 / H4 / H5) 5x schlagfeste Steckschlüssel (5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm) 8x Metallbohrer (2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 6,5 mm) 1x schlagfester Bithalter (60 mm) 1x Senker (12 mm) 1x Aufbewahrungsbox (17,5 x 10,8 x 4,5 cm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 39teilig | Bohrloch-Durchmesser: | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.5 mm | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Bohrer- und Bit-Sortiment | UKCA-konform: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, TORX-Bit-Satz, bit-satz, Einhell, 108773, Bohrer, Bohrer-satz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,60* | € 26,54* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,73* | € 26,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 31,33* | € 42,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|