Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 113-1 CEE Wandsteckdose 16 A 3polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936863-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     113-1
EAN/GTIN:
     9003399016455
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PC Electric 113-1 CEE Wandsteckdose 16 A 3polig 1 St.

CEE-Wandsteckdose 16A 3p 1h IP44

CEE-Wandsteckdose 16A 3p 1h IP44

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen
Leitungseinführung: oben oder hinten
inkl. Würgenippel · Zulassungen, Normen: IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl Adern:
3
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, PC Electric, 113-1, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 17,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 17,95*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,09*
€ 18,18*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 20,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.