Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKMICRO HM-TP30-1AQF-Eco-V Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 96 x 96 Pixel 25 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936898-BP
Hersteller:
     HIKMICRO
Herst.-Nr.:
     HM-TP30-1AQF-Eco-V
EAN/GTIN:
     6974004642921
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
HIKMICRO HM-TP30-1AQF-Eco-V Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 96 x 96 Pixel 25 Hz

Handheld Thermography Camera

25 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +550 °C
96 x 96 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Die handgehaltene Wärmebildkamera mit einer IR Auflösung von 96 x 96 Messpunkten ist das perfekte Werkzeug um Fehler vor Ort schnell zu erkennen und zu beheben.

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 6 · Bildwiederholfrequenz: 25 Hz · Bolometermatrix: 96 x 96 Pixel · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 2.4 " · Geometrische Auflösung (IFOV): 8.89 mrad · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): +550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Länge: 196 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 50° x 50° · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Weitere technische Daten: Laserklasse: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 196 x 59 x 117 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Länge:
196 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Display-Typ/Auflösung:
2.4 "
Display-Auflösung:
240 x 320 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis +550 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
8.89 mrad
Marke:
HIKMICRO
Schutzart:
IP54
Bolometermatrix:
96 x 96 Pixel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C®
Typ (Hersteller-Typ):
HM-TP30-1AQF-Eco-V
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
6
Bildwiederholfrequenz:
25 Hz
Sichtfeld (FOV):
50° x 50°
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: HIKMICRO, HM-TP30-1AQF-Eco-V, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 256,58*
€ 314,77*
Frei Haus
ab € 230,61*
€ 315,57*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 440,06*
€ 515,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.