Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR ONE EDGE Wärmebildkamera -20 bis 120 °C 8.7 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937111-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     11001-0101
EAN/GTIN:
     4743254006065
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR ONE EDGE Wärmebildkamera -20 bis 120 °C 8.7 Hz

FLIR ONE™ EDGE - Wärmebildkamera (80 x 60 IR-Auflösung) mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices

Ziele mühelos scannen, die sich außerhalb der Reichweite oder des Sichtfeldes befinden, und die Bilder dabei bequem vom Mobilgerät aus betrachten
Oder klemmen Sie die FLIR ONE Edge an Ihr Smartgerät, um diese mit einem natürlichen Griff einhändig zu bedienen
Schnelles Aufspüren und Erkennen von Problemen mit FLIR MSX (Dynamische Multispektral-Bildgebung)
Diese robuste Kamera verfügt über die Schutzklasse IP54 und ist aus 2 m Höhe fallgeprüft

Die FLIR ONE Edge ist eine innovative und robuste Wärmebildkamera, mit der Sie schwer zugängliche Bereiche aus jeder Position und jedem Winkel problemlos inspizieren können. Verbinden Sie die Kamera drahtlos mit Ihrem Smart-Gerät, um Ziele außerhalb des Sichtfelds zu inspizieren – oder befestigen Sie sie zur Einhandbedienung an Ihrem Telefon oder Tablet. Mit FLIR MSX® können Sie detaillierte Wärmebilder erstellen, um eindeutig zu erkennen, wo ein Problem liegt.
Die FLIR ONE-App bietet Anleitungen zur Fehlerbehebung und Überprüfung von Reparaturen in vielen Heimwerker- und professionellen Anwendungen, einschließlich elektrischer und mechanischer Inspektionen im Haushalt, im Automobilbau, im gewerblichen Bereich. Durch die drahtlose Verbindung kann dieselbe Kamera sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten verwendet werden, sodass Sie Werkzeuge problemlos mit Ihren Teammitgliedern teilen können. Alle Ihre Wärmebilder und Videos werden direkt auf Ihrem Mobilgerät gespeichert und sind so für die weitere Verwendung leicht zugänglich. Durch die Verbindung mit FLIR Ignite™ können Sie Ihre Dateien sofort in die Cloud hochladen, wo Sie Berichte erstellen sowie Daten für einen effizienteren Arbeitsablauf organisieren, speichern und teilen können.

Ausstattung:
FLIR MSX® · FLIR Ignite™ · Wireless · 80 x 60 Pixel · Temperaturen bis zu 120°C messen · Robustes Design · Akkulaufzeit von 1,5h · 8.7 Hz · IP54

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 8.7 Hz · Fokussierung: Fix-Fokus · Gewicht: 153 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Messbereich Temperatur (max.): 120 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 300 mm · Produktabmessung, Breite: 149 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 54° · Thermische Empfindlichkeit: 70 mK

Lieferumfang:
Flir One Edge,USB-C® Kabel,Gedruckte Dokumentation

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 149 x 37.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
149 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis 120 °C
Marke:
FLIR
Schutzart:
IP54
Fokussierung:
Fix-Fokus
Typ (Hersteller-Typ):
ONE EDGE
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
120 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bildwiederholfrequenz:
8.7 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
300 mm
Sichtfeld (FOV):
54°
Thermische Empfindlichkeit:
70 mK
Gewicht:
153 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 11001-0101, ONE EDGE, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,39*
€ 345,05*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 345,07*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 549,16*
€ 630,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,15*
€ 376,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T912180ACC
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.