Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E5 Pro Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 9 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937112-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     13301-0101
EAN/GTIN:
     4743254006454
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR E5 Pro Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 9 Hz

FLIR E5 Pro - Infrarotkamera mit 160x120 IR-Auflösung und Ignite Cloud

9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 60 mK

Mit der FLIR E5 Pro Infrarotkamera mit 160x120 IR-Auflösung und Ignite Cloud sehen Sie Feuchtigkeitsschäden, Wärmeverluste, elektrische, mechanische und andere thermische Probleme klar und deutlich - mit einer Optik, die immer im Fokus ist, und einem großen, scharfen 640x480-Touchscreen. Sparen Sie Zeit, indem Sie sich mit der Cloud verbinden, um Bilder automatisch in FLIR Ignite oder Thermal Studio zu speichern, zu bearbeiten und zu teilen. OTA-Updates (Over The Air) sorgen dafür, dass Ihre Kamera immer mit den neuesten Funktionen ausgestattet ist. Die FLIR MSX Bildverbesserung bietet außergewöhnliche Wärmebilddetails mit einer visuellen 5-MP-Kamera und einer LED-Lampe für eine verbesserte Entscheidungshilfe. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe in dem Sie den Touchscreen zum Schwenken und Zoomen, sowie zum Hinzufügen von Kommentaren auf Bildern verwenden, welche automatisch in Berichte eingefügt werden. Robustes, zuverlässiges und dennoch leichtes Design für die einhändige Bildaufnahme.

Ausstattung:
Erkennen Sie wo die Probleme liegen, dank FLIR MSX® (MultiSpectral Dynamic Imaging). Damit werden wichtige visuelle Details in Wärmebilder übernommen
1-Touch Level/Span - damit sparen Sie Zeit beim Vornehmen manueller Anpassungen
Der Touchscreen mit einer Auflösung von 640 × 480 verbessert die Inspektionseffizienz. Damit können Sie zu jedem Bild detaillierte Notizen hinzufügen
Bilder mit dem FLIR Ignite Cloud Service bearbeiten, speichern, organisieren und weitergeben
In FLIR Ignite von jedem Gerät aus Berichte schnell erstellen, oder in FLIR Thermal Studio von einem PC aus erweiterte Berichte erstellen

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 9 Hz · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: Farb-LCD · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 590 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.36 m · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 244 mm · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 33 x 25° · Thermische Empfindlichkeit: 60 mK

Lieferumfang:
FLIR E5 Pro Infrarotkamera,Hartschalentransportkoffer,Netzteil (mit Steckern für EU, GB, USA und Australien),FLIR Thermal Studio Starter,Gedruckte Dokumentation

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244 x 95 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
244 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display-Typ/Auflösung:
Farb-LCD
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis 550 °C
Marke:
FLIR
Schutzart:
IP54
Fokussierung:
Automatisch
Typ (Hersteller-Typ):
E5 Pro
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bildwiederholfrequenz:
9 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.36 m
Sichtfeld (FOV):
33 x 25°
Thermische Empfindlichkeit:
60 mK
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 13301-0101, E5 Pro, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 1.205,99*
€ 1.282,73*
Frei Haus
ab € 1.163,35*
€ 1.282,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,73*
€ 1.526,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,49*
€ 1.513,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,25*
€ 1.475,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,96*
€ 1.451,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,99*
€ 1.435,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.