| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2937113-BP Herst.-Nr.: 13302-0201 EAN/GTIN: 4743254006461 |
| |
|
| | |
| FLIR E6 Pro Wärmebildkamera -20 bis 550 °C 9 Hz
FLIR E6 Pro - Infrarotkamera mit 240x180 IR-Auflösung und Ignite Cloud
9 Hz Wärmebildkamera Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C Bolometermatrix Thermische Empfindlichkeit 50 mK
Mit der FLIR E6 Pro Infrarotkamera mit 240x180 IR-Auflösung und Ignite Cloud erkennen Sie drohende Ausfälle früher, da die Optik immer im Fokus ist und der große, scharfe Touchscreen mit 640x480 Pixeln zur Verfügung steht. Sparen Sie Zeit, indem Sie sich mit der Cloud verbinden, um Bilder automatisch in FLIR Ignite oder Thermal Studio zu speichern, zu bearbeiten und zu teilen. OTA-Updates (Over The Air) sorgen dafür, dass Ihre Kamera immer mit den neuesten Funktionen ausgestattet ist. Die FLIR MSX Bildverbesserung bietet außergewöhnliche Wärmebilddetails mit einer visuellen 5-MP-Kamera und einer LED-Lampe für eine verbesserte Entscheidungshilfe. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie den Touchscreen zum Schwenken und Zoomen, sowie zum Hinzufügen von Kommentaren auf Bildern verwenden, die automatisch in Berichte eingefügt werden. Robustes, zuverlässiges und dennoch leichtes Design für die einhändige Bildaufnahme.
Ausstattung: Erkennen Sie wo die Probleme liegen, dank FLIR MSX® (MultiSpectral Dynamic Imaging). Damit werden wichtige visuelle Details in Wärmebilder übernommen 1-Touch Level/Span – damit sparen Sie Zeit beim Vornehmen manueller Anpassungen Der Touchscreen mit einer Auflösung von 640 × 480 verbessert die Inspektionseffizienz. Damit können Sie zu jedem Bild detaillierte Notizen hinzufügen Bilder mit dem FLIR Ignite Cloud Service bearbeiten, speichern, organisieren und weitergeben In FLIR Ignite von jedem Gerät aus Berichte schnell erstellen, oder in FLIR Thermal Studio von einem PC aus erweiterte Berichte erstellen
240x180 IR Auflösung;FLIR MSX®;FLIR Ignite;Touchscreen;1-Touch Level/Span;Digitalkamera 5MP;3.5 Zoll Display;9Hz
Technische Daten: Bildwiederholfrequenz: 9 Hz · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: Farb-LCD · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 590 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.36 m · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 244 mm · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 33 x 25° · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK
Lieferumfang: FLIR E6 Pro Infrarotkamera,Hartschalentransportkoffer,Batterie (in der Kamera),Netzteil (mit Steckern für EU, GB, USA und Australien),FLIR Thermal Studio Starter,Gedruckte Dokumentation
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 244 x 95 x 140 mm | Produktabmessung, Höhe: | 140 mm | Produktabmessung, Länge: | 244 mm | Produktabmessung, Breite: | 95 mm | Display-Typ/Auflösung: | Farb-LCD | Display-Auflösung: | 640 x 480 Pixel | Messbereich Temperatur: | -20 bis 550 °C | Marke: | FLIR | Schutzart: | IP54 | Fokussierung: | Automatisch | Typ (Hersteller-Typ): | E6 Pro | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 2 % | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 2 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 550 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Bildwiederholfrequenz: | 9 Hz | Minimale Fokusierungsentfernung: | 0.36 m | Sichtfeld (FOV): | 33 x 25° | Thermische Empfindlichkeit: | 50 mK | Gewicht: | 590 g | Produkt-Art: | Wärmebildkamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 13302-0201, E6 Pro, infrarot-kamera |
| | |
| |