Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWTD-HT523 Sackkarre Stahl Traglast (max.): 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937115-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-HT523
EAN/GTIN:
     8717496635235
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
STANLEY SXWTD-HT523 Sackkarre Stahl Traglast (max.): 200 kg

Sackkarre 200 kg

Mit dem 3-Rad-Kippsystem der Stanley HT523 Sackkarre wird das Treppensteigen ganz einfach. Diese Transportkarre ist aus robustem Stahl gefertigt, was sie langlebig und belastbar macht: Sie kann bis zu 200 Kilogramm tragen. Die Kunststoffgriffe mit Knöchelschutz bieten einen ausgezeichneten Halt, während die großen Lufträder für optimale Mobilität sorgen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Verwenden Sie die Transportwagen zum Beispiel bei einem Umzug für den Transport von Kisten und Möbeln, in der Werkstatt für schweres Baumaterial oder im Büro für den Transport schwerer Aktenschränke. Mit dieser Sackkarre können Sie buchstäblich in jede Richtung gehen.

Technische Daten:
Bereifung: Luft · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 590 mm · Produktabmessung, Höhe: 1190 mm · Traglast (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 590 mm x 1190 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
1190 mm
Produktabmessung, Breite:
590 mm
Marke:
STANLEY
Material:
Stahl
Bereifung:
Luft
Traglast (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, STANLEY, SXWTD-HT523, Sackrodel, Kistenrodel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.