Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-016 Vorhängeschloss 40 mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937124-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-016
EAN/GTIN:
     4260709170046
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
STANLEY S742-016 Vorhängeschloss 40 mm Schlüsselschloss

STANLEY Messing-Vorhangschloss Chrome plated 40 mm, hoher Bügel,

Rostfreier Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Anti-Pick Pins und Federn aus rostfreiem Stahl
3 Schlüssel inklusive

Das Stanley® 40 mm Marine Vorhängeschloss ist mit einem Bügel aus rostfreiem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Chrom beschichtet und wird mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn geliefert. Dieses Vorhängeschloss mit langem Bügel eignet sich für Zäune, Bootsmotoren und Bootsanhänger in Küstengebieten.
Die verchromten Stanley® Vorhängeschlösser aus massivem Messing bieten zusätzlichen Schutz vor Korrosion in der Nähe von Küstengebieten. Die Marine-Vorhängeschlösser verwenden die gleichen Funktionen wie unsere Messing-Vorhängeschlösser und verfügen über eine äußere Chrombeschichtung, die sie zu einer idealen Wahl für die Sicherung von Eigentum bei Außenanwendungen macht. Erhältlich mit kurzem oder hohem Bügel.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 64.5 mm · Material: Stahl,Messing · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Vorhangschloss,3 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 104 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
STANLEY
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl | Messing
Bügelinnenhöhe:
64.5 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, STANLEY, S742-016, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 12,21*
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 12,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.