Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool Fensterabdichtung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937174-BP
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BC04AIRSTPDF
EAN/GTIN:
     9005151001280
Suchbegriffe:
Fensterabdichtung
be cool fensterabdichtung
fensterabdichtung
Be Cool Fensterabdichtung 1 St.

Be Cool BC04AIRSTPDF HOTAIRSTOP Dachfensterabdichtung

Für alle Dach-Ausschnitte geeignet
Zwei Dichtungen inklusive, jede für einen Umfang von 200 cm ausgelegt (eine wird an der oberen und die andere an der unteren Öffnung angebracht)
Schnelle und einfache Montage
Langlebiges, wasserabstoßendes Material
Fenster mit unterem Gelenk lassen sich wie gewohnt öffnen und schließen
Hot Air Stop Dichtung ist bis max. 40°C waschbar

Geschlossene Fenster trotz Klimaanlagenschlauch
Mobile Klimaanlagen befördern die warme Luft per Schlauch aus dem Raum, in der Regel durch das Fenster. Mit der Be Cool BC04AIRSTPDF HOTAIRSTOP Dachfensterabdichtung werden offene Fenster bis 400 cm Umfang abgedichtet, wobei der Schlauch durch den Stoff ins Freie geführt wird. Das spart viel Energie und hält nicht nur warme Luft draußen: Auch Stechmücken und Co. haben keinen Zutritt mehr!
Schnelle und einfach Montage
Die Be Cool Fensterdichtung wird mittels Klettband angebracht, dass sich jederzeit rückstandslos entfernen lässt. Dachfenster mit unterem Gelenk lassen sich wie gewohnt öffnen und schließen. Die Hot Air Stop Dichtung ist aus langlebigem, wasserabstoßendem Material gefertigt und bis max. 40°C waschbar. Das Set besteht aus Dichtung, Klebeband und Anleitung.

Ausstattung:
Energie sparende Montagelösung für Klimageräte!
Die Fensterdichtung wird mittels Klettband angebracht
Die Fensterdichtung lässt sich rückstandlos jederzeit entfernen

Technische Daten:
Gewicht: 237 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm

Lieferumfang:
Dichtung,1 x Klebeband,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Marke:
Be Cool
Farbe:
weiß
Gewicht:
237 g
Produkt-Art:
Fensterabdichtung
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, BC04AIRSTPDF, Luftfeuchtigkeitsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
470
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,04*
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 23,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.