Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BU 570 Connect Oberarm Blutdruckmessgerät 51203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2939848-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51203
EAN/GTIN:
     4015588512032
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Medisana BU 570 Connect Oberarm Blutdruckmessgerät 51203

Oberarm Blutdruckmessgerät BU 570 Connect Weiß

Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer;
Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte;
Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag;
Einstufung der Messwerte mit Ampel Farbskala;
Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online

Ultra Slim Design im praktischen Taschenformat
Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 570 connect bietet dank seiner handlichen Größe nicht nur eine komfortable Nutzung für zu Hause, sondern ist auch ein praktischer Begleiter für unterwegs. Dank modernster Mikrobauteile ist sein besonders flaches Design gerade mal so groß wie drei aufeinander gestapelte Smartphones. Platzsparend und kompakt, sowie für den Transport in fast jeder Handtasche geeignet! Trotz der kompakten Größe lassen sich die Messwerte über das große LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung leicht und präzise ablesen.

Ausstattung:
Besonders großes, leicht ablesbares Display
Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
Großes LCD Display (7,3 x 6,0 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online
Zertifiziertes Medizinprodukt
Manschette für einen Oberarmumfang von 22 - 42 cm geeignet

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 188 g · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Messbereich(e): 0 –299 mmH g · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Puls-Frequenz: 40 - 180 Schläge/min · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Genauigkeit: Druck: 5°C -40°C ±3 mmHg / Puls: ±5% vom Messwert
Kabellänge: 60 cm

Lieferumfang:
Oberarm-Blutdruckmessgerät,Batterien,Manschette mit Luftschlauch,Aufbewahrungstasche,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 93 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Medisana
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
420 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Puls-Frequenz:
40 - 180 Schläge/min
Messbereich(e):
0 –299 mmH g
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Medisana, 51203, BU 570 Connect
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,41*
€ 43,47*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 43,50*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 57,83*
€ 3,50*
ab € 46,51*
€ 60,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.