Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613254000 Kappsäge 254 mm 30 mm 1450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2943884-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613254000
EAN/GTIN:
     4061792218192
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Metabo 613254000 Kappsäge 254 mm 30 mm 1450 W

KGS 254 M Kappsäge

1450 W

Schnitttiefe max. (45°/90°): 47 mm/92 mm

Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich. Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED.

Ausstattung:
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 16.1 kg · Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min · Leistung: 1450 W · Produktabmessung, Breite: 485 mm · Produktabmessung, Höhe: 543 mm · Produktabmessung, Länge: 726 mm · Schnitttiefe max. (45°): 47 mm · Schnitttiefe max. (90°): 92 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 254 mm · Weitere technische Daten: Auflagefläche: 345 x 760 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 92 mm
Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 47 mm
Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1450 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1800 W
Drehzahl bei Nennlast: 3200 /min
Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
Kabellänge: 2 m

Lieferumfang:
Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 254x30 Z48
2 integrierte Tischverbreiterungen
Ablänganschlag
Materialklemme
Werkzeug für Sägeblattwechsel
Kabelaufwicklung
Spänefangsack

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 726 x 485 x 543 mm
Produktabmessung, Höhe:
543 mm
Produktabmessung, Länge:
726 mm
Produktabmessung, Breite:
485 mm
Marke:
Metabo
Bohrungs-Ø:
30 mm
Schnitttiefe max. (45°):
47 mm
Schnitttiefe max. (90°):
92 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
254 mm
Leistung:
1450 W
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Gewicht:
16.1 kg
Produkt-Art:
Kappsäge
Weitere Suchbegriffe: Spänefangsack, spänefangsack metabo, spänefangsack, Metabo, 613254000, Kreissäge
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,44*
€ 259,53*
€ 4,90*
ab € 236,53*
€ 272,53*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 276,27*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 244,08*
€ 276,74*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 247,14*
€ 281,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.