Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodSky JE-112DM Printrelais 12 V/DC 8 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2953920-BP
Hersteller:
     Goodsky
Herst.-Nr.:
     JE-112DM
EAN/GTIN:
     4064161304656
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
GoodSky JE-112DM Printrelais 12 V/DC 8 A 1 Schließer 1 St.

GoodSky JE Serie SPST-NO Printrelais

Geringer Spulenenergieverbrauch (200 mW)
Durchschlagfestigkeit bis 4.000 VAC
10,5 mm Bauhöhe
Luft- und Kriechstrecke über 5,0 mm

Technische Daten:
Abfallzeit: 6 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 8 ms · Gewicht: 6 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ag-Legierung · Lebensdauer (elektrisch): 10 5 Betrieb bei Nennwiderstandslast · Lebensdauer (mechanisch): 107 Betrieb bei unbelastetem Zustand · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Spulenleistung: 200 mW · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 720 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
GoodSky
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
JE-112DM
Abfallzeit:
6 ms
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Spulenleistung:
200 mW
Widerstand (Spule):
720 Ω
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10<sup>7</sup> Betrieb bei unbelastetem Zustand
Lebensdauer (elektrisch):
10<sup> 5</sup> Betrieb bei Nennwiderstandslast
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, GoodSky, JE-112DM, relais, printrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
983
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
5
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.