Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RC-Car Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 10 mm Außen-Durchmesser: 22 mm Drehzahl (max.): 34000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-295469-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     61900 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager id 10mm ad 22mm
din 625
Reely RC-Car Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 10 mm Außen-Durchmesser: 22 mm Drehzahl (max.): 34000 U/min

Spezialkugellager für RC-Cars

Für 1:10 Fahrzeuge

Hochwertige Qualität, passend für fast alle RC-Cars (Tamiya, Kyosho usw.).

Ausstattung:
Mit beidseitigen Deckscheiben.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Drehzahl (max.): 34000 U/min · Innen-Durchmesser: 10 mm · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Tragezahl dyn. Radial: 2695 N · Tragezahl stat. Radial: 1273 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
10 mm
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
2695 N
Außen-Durchmesser:
22 mm
Tragezahl stat. Radial:
1273 N
Drehzahl (max.):
34000 U/min
Produkt-Art:
RC-Car Kugellager
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, 02050000083679, Reely, 61900 ZZ, Kugellager, ball bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
211
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,52*
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216461
ab € 6,70*
Sonstiges
Reely
216038
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.