| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-295795-BP Herst.-Nr.: 295795 EAN/GTIN: 4016138056822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epoxyd-Platte Carbotec (L x B) 350 mm x 150 mm 2.5 mm
Epoxyd-Platte
350 x 150 mm
Zum Bau von Halterungen, Chassis, Verkleidungen usw. Die Platte ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten.
Ausstattung: Brennbarkeitsklasse UL94 (V0)
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stärke (Platten): 2.5 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 350 mm x 150 mm | Produktabmessung, Länge: | 350 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Carbotec | Stärke (Platten): | 2.5 mm | Produkt-Art: | Epoxyd-Platte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Carbotec, 295795, GFK, GFK-Platten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,68* | € 26,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,57* | € 27,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 38,93* | € 52,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|