Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56080 Werkstatt Sortimentskoffer (B x H x T) 470 x 80 x 373 mm Anzahl Fächer: 18 variable Unterteilung Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959956-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56080
EAN/GTIN:
     4014688560806
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Alutec 56080 Werkstatt Sortimentskoffer (B x H x T) 470 x 80 x 373 mm Anzahl Fächer: 18 variable Unterteilung Inhalt 1 St.

Sortimentskasten COMPACT 470

Mit bis zu 18 Fächern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Anzahl Fächer: 18 · Bauelemente-Besonderheiten: variable Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 373 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 470 x 80 x 373 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Tiefe:
373 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Typ (Hersteller-Typ):
56080
Anzahl Fächer:
18
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 21,90*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,91*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 45,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.