Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56085 Werkstatt Sortimentskoffer (B x H x T) 320 x 80 x 270 mm Anzahl Fächer: 32 variable Unterteilung Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959957-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56085
EAN/GTIN:
     4014688560851
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Alutec 56085 Werkstatt Sortimentskoffer (B x H x T) 320 x 80 x 270 mm Anzahl Fächer: 32 variable Unterteilung Inhalt 1 St.

Sortimentskasten COMPACT 320 DOUBLE

Mit bis zu 32 Fächern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Anzahl Fächer: 32 · Bauelemente-Besonderheiten: variable Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 80 x 270 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Tiefe:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Typ (Hersteller-Typ):
56085
Anzahl Fächer:
32
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,56*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 13,57*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 19,74*
€ 28,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.