Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Blech (L x B) 400 mm x 200 mm 0.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297097-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297097
EAN/GTIN:
     4016138676211
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Messing Blech (L x B) 400 mm x 200 mm 0.5 mm 1 St.

Messing-Blech

400 x 200 mm

CuZn37, halbhart

Technische Daten:
Material: Messing · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 200 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Materialstärke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blech
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, bleche 0,5 mm, Reely, 297097
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,96*
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 17,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.