Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 1:64 RC Einsteiger Funktionsmodell Baufahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973086-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     37026001
EAN/GTIN:
     9003150136125
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Carrera 1:64 RC Einsteiger Funktionsmodell Baufahrzeug

RC 1:64 RC CAT RC - 336 Löffelbagger

Full-Function vorwärts, rückwärts, links, rechts Steuerung mit 2,4 GHZ Technologie
Manuell bewegbare Baggerschaufel für realistischen Spielspaß
Bereit für den Einsatz im Kinderzimmer oder im Sandkasten

Entdecke den ultimativen Spaß für kleine Baustellen-Fans ab 6 Jahren! Mit dem original lizenzierten CAT® Mini-Bagger im Maßstab 1:64 bist du bereit für actiongeladene Abenteuer im Kinderzimmer oder im Sandkasten. Erlebe die volle Kontrolle mit der 2,4-GHz-Technologie für eine präzise Steuerung nach vorne, hinten, links und rechts. Die manuell bewegbare Baggerschaufel sorgt für realistischen Spielspaß. Mit einer Länge von ca. 11,5 cm ist dieser Bagger perfekt zum Mitnehmen und wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Hol dir jetzt dieses kompakte Kraftpaket und begeistere die jungen Baumeister mit bis zu 30 Minuten Baustellenspaß pro Akkuladung!

Technische Daten:
Altersklasse: ab 6 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Kettenantrieb · Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Ladezeit: 35 min · Maßstab: 1:64 · Modell-Art: Baufahrzeug · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Weitere technische Daten: 2x Micro-Batterie bitte separat bestellen.

Lieferumfang:
Fahrzeug,Fernsteuerung,3,7V 55mAh 1S Li-Po-Akku,USB Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 40 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Carrera
Fahrzeit (Autos):
15 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Maßstab:
1:64
Herst.-Teilenr.:
37026001
Ladezeit:
35 min
Antriebsart (Modellbau):
Kettenantrieb
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Produkt-Art:
RC Einsteiger Funktionsmodell
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn, 9003150136361, Carrera, 37026001, Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 22,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,14*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,58*
€ 38,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.