Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Peak SPR 110 Monokristallines Solarmodul 110 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973207-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310446
EAN/GTIN:
     4250730202472
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Peak SPR 110 Monokristallines Solarmodul 110 W 12 V

Solar Modul 110 W

Photovoltaik-Module mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
Über 20% Wirkungsgrad
Für 12 V- bis 48 V-Batterien in Off-Grid-Systemen
Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien
Standard4 Verbinder für die einfache installation

Die Phaesun Solarmodule Sun Peak SPR verfügen über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20% höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Sie sind ideal für netzferne Anwendungen und optisch ansprechend. Auf Grund der hohen Modulspannungen empfehlen wir einen MPP-Regler. In dieser Kombination steht ihnen bei allen Wetterverhältnissen immer mehr Energie zur Verfügung.

Ausstattung:
Leistung 110 W
12 VDC
Stecker: Standard4
30 Zellen; Mono / rückseitenkontaktiert
Alu-Rahmen (schwarz)
gehärtetes Glas
Rückfolie (weiß)
Kabel 1000 mm / 4 mm²
Einzelverpackung

Technische Daten:
Gewicht: 5.7 kg · Kabellänge: 1 m · Kurzschluss-Strom: 6.39 A · Leerlaufspannung: 22.3 V · Leistung: 110 W · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5.91 A · Produktabmessung, Breite: 669 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 795 mm · Spannung (max.): 18.6 V/AC · Wirkungsgrad: 20.7 % · Zellen-Zahl: 30

Lieferumfang:
Solar Modul,Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Abmessungen:
(L x B x H) 795 x 669 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
795 mm
Produktabmessung, Breite:
669 mm
Marke:
Phaesun
Nennstrom:
5.91 A
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
20.7 %
Leerlaufspannung:
22.3 V
Kurzschluss-Strom:
6.39 A
Spannung (max.):
18.6 V/AC
Zellen-Zahl:
30
Leistung:
110 W
Gewicht:
5.7 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310446, Sun Peak SPR 110, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.