Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 392552 Support Structure Tri Angle Modulhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973326-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     392552
EAN/GTIN:
     4250730271676
Suchbegriffe:
Solarzellenhalterung
solarzellenhalterung
Phaesun 392552 Support Structure Tri Angle Modulhalterung

Solarmodulträger

Aluminium-Trägerkonstruktion
Modulbreite 1040 mm
Rahmen 35 mm
Neigung 70° oder 81°
Geländer- oder Wandmontage

Phaesun Tri Angle Modulträger mit varialblem Neigungswinkeln eignen sich sowohl für die Montage an einem Geländer als auch an einer Wand. Diese Unterkonstruktion ist aus Aluminium gefertigt und daher korrosionsbeständig. Das Set enthält alle Komponenten (Schrauben, etc.) für die Montage.

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg

Lieferumfang:
Solarmodulträger

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phaesun
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Modulhalterung
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 392552, Support Structure Tri Angle, Solar Installation, Solar zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.