Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDX5 Primedic HeartSave Y Defibrillator Innenbereich mit Sprachanweisungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973406-BP
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     97845/54044 Nr. 40
EAN/GTIN:
     4260301057158
Suchbegriffe:
MEDX5
97845/54044 Nr. 40
Primedic HeartSave Y
Defibrillator
MEDX5 Primedic HeartSave Y Defibrillator mit Sprachanweisungen

Primedic HeartSave Y DE/EN

2-sprachig deutsch, englisch
Mind. 3 bis max. 5 jährige Haltbarkeit der LiMn02 Batterie
Biphasische, effektive und patientenschonende Schocktherapie
Schnelle Analyse und Schockabgabe

Primedic HeartSave Y mit manueller Schockabgabe, DE/EN
Die Ersthelfer-Defibrillator-Generation von Primedic Deutschland wurde speziell für eine breite Bevölkerungsgruppe mit unterschiedlichen Anwenderkenntnissen entwickelt und optimiert. Effektiv und effizient können Kinder und Erwachsene vor dem plötzlichen Herztod gerettet werden. Die sehr einfache, sichere und intuitive Bedienung ermöglicht, dass auch untrainierte Ersthelfer in der Lage sind, Leben zu retten. Der eventuell erforderliche Elektroschock wird bei dem HeartSave Y mit dem Drücken der Schocktaste ausgelöst.

Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Bedienbarkeit durch ausländische Mitbürger gelegt. Neben der deutschen Sprachausgabe steht der HeartSave YA in folgenden Sprachpaketen zur Wahl: 2-sprachig in DE/ENG oder 4-sprachig (DE/ENG/IT/FR). Die Auswahl dieser beiden Sprachpakete und weiterer optional erhältlicher Sprachen entscheiden Sie entsprechend der Notwendigkeit.

Multifunktional, optional mehrsprachig, klein, leicht und robust ist der Erste-Hilfe-Defibrillator der optimale Schutz für zuhause, für Firmen/Betriebe, Baustellen, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Kommunen etc.

Ausstattung:
Mind. 3 bis max. 5 jährige Haltbarkeit der LiMn02 Batterie
3 Jahre haltbare Multifunktionselektroden für Kinder und Erwachsene
Notfallset mit Handschuhen, Rasierer, Notfallbeatmungstuch und Kleiderschere
Biphasische, effektive und patientenschonende Schocktherapie
Schnelle Analyse und Schockabgabe
Interner 3GB Datenspeicher mit USB-Anschluss
ERC-konforme Wiederbelebungsleitlinien 2021
Staub- und strahlwassergeschützt IP55
Adaptive Benutzerführung, die sich der Geschwindigkeit des jeweiligen Anwenders anpasst
Adaptive Lautstärkeanpassung an das Umgebungsfeld
Angepasste Schockenergie für Kinder und Erwachsene
Selbsttestfunktion 24/7/365

Technische Daten:
Einsatzort: Innenbereich · Notfallausrüstung-Besonderheiten: mit Sprachanweisungen

Lieferumfang:
Defibrillator,Handschuhe,Rasierer,Notfallbeatmungstuch,Kleiderschere,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
MEDX5
Notfallausrüstung-Besonderheiten:
mit Sprachanweisungen
Einsatzort:
Innenbereich
Produkt-Art:
Defibrillator
Weitere Suchbegriffe: Herz Druck Massage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1.020,38*
€ 1.158,26*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.340,66*
€ 1.492,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,26*
€ 1.378,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,31*
€ 1.360,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,17*
€ 1.304,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,97*
€ 1.248,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,38*
€ 1.214,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.