MEDX5 Primedic HeartSave Y Defibrillator mit Sprachanweisungen
Primedic HeartSave Y DE/EN/FR/IT
4-sprachig deutsch, englisch, französisch, italienisch Mind. 3 bis max. 5 jährige Haltbarkeit der LiMn02 Batterie Biphasische, effektive und patientenschonende Schocktherapie Schnelle Analyse und Schockabgabe
Primedic HeartSave Y mit manueller Schockabgabe, DE/EN Die Ersthelfer-Defibrillator-Generation von Primedic Deutschland wurde speziell für eine breite Bevölkerungsgruppe mit unterschiedlichen Anwenderkenntnissen entwickelt und optimiert. Effektiv und effizient können Kinder und Erwachsene vor dem plötzlichen Herztod gerettet werden. Die sehr einfache, sichere und intuitive Bedienung ermöglicht, dass auch untrainierte Ersthelfer in der Lage sind, Leben zu retten. Der eventuell erforderliche Elektroschock wird bei dem HeartSave Y mit dem Drücken der Schocktaste ausgelöst.
Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Bedienbarkeit durch ausländische Mitbürger gelegt. Neben der deutschen Sprachausgabe steht der HeartSave YA in folgenden Sprachpaketen zur Wahl: 2-sprachig in DE/ENG oder 4-sprachig (DE/ENG/IT/FR). Die Auswahl dieser beiden Sprachpakete und weiterer optional erhältlicher Sprachen entscheiden Sie entsprechend der Notwendigkeit.
Multifunktional, optional mehrsprachig, klein, leicht und robust ist der Erste-Hilfe-Defibrillator der optimale Schutz für zuhause, für Firmen/Betriebe, Baustellen, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Kommunen etc.
Ausstattung: Mind. 3 bis max. 5 jährige Haltbarkeit der LiMn02 Batterie 3 Jahre haltbare Multifunktionselektroden für Kinder und Erwachsene Notfallset mit Handschuhen, Rasierer, Notfallbeatmungstuch und Kleiderschere Biphasische, effektive und patientenschonende Schocktherapie Schnelle Analyse und Schockabgabe Interner 3GB Datenspeicher mit USB-Anschluss ERC-konforme Wiederbelebungsleitlinien 2021 Staub- und strahlwassergeschützt IP55 Adaptive Benutzerführung, die sich der Geschwindigkeit des jeweiligen Anwenders anpasst Adaptive Lautstärkeanpassung an das Umgebungsfeld Angepasste Schockenergie für Kinder und Erwachsene Selbsttestfunktion 24/7/365
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Notfallausrüstung-Besonderheiten: mit Sprachanweisungen
Lieferumfang: Defibrillator,Handschuhe,Rasierer,Notfallbeatmungstuch,Kleiderschere,Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | MEDX5 | Notfallausrüstung-Besonderheiten: | mit Sprachanweisungen | Einsatzort: | Innenbereich | Produkt-Art: | Defibrillator |
|