Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51542228 LED-Streifen 24 V 5000 mm Warmweiß 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979712-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51542228
EAN/GTIN:
     4021553119021
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme 51542228 LED-Streifen 24 V 5000 mm Warmweiß

LED Streifen BASIC 128, Rolle 500 cm, 24 V DC, typ. 96 W, typ. 2700 K

Lichtfarbe Warmweiß 2700K
Lichtstrom je Meter: 2112 lm/m
Effizienz: 110 lm/W
Leistung je Meter: 19,2 W/m

Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch hohen Farbwiedergabeindex CRI größer 90. Geeignet für Anwendungen mit hohem Helligkeitsbedarf.

Ausstattung:
teilbar mittels Schere an den Markierungen
mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband auf der Rückseite für eine einfache Montage
Profilnutzung siehe Datenblatt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 640 · Anzahl LEDs pro Einheit: 8 · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsstrom: 4 A · Betriebsstrom pro Einheit: 50 mA · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 90 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: kürzbar,selbstklebend · Leistung: 96 W · Leistungsaufnahme: 96 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 1.2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 10610 lm · Lichtstrom pro Einheit: 132.6 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 16.6 lm · Länge pro Einheit: 62.5 mm · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Schutzart: IP00

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5000 x 10 x 1.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.4 mm
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Anzahl LEDs pro Einheit:
8
Schutzart:
IP00
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
kürzbar | selbstklebend
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Farbtemperatur typ.:
2700 K
Länge pro Einheit:
62.5 mm
Lichtstrom pro Einheit:
132.6 lm
Lichtstrom Gesamt:
10610 lm
Leistungsaufnahme:
96 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
1.2 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen
Leistung:
96 W
Anzahl LEDs (Details):
640
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
16.6 lm
Betriebsstrom:
4 A
Betriebsstrom pro Einheit:
50 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Streifen
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, barthelme led streifen, Barthelme, 51542228, LED-Streifen, LEDstreifen, ledstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 58,53*
€ 66,39*
1
€ 4,00*
ab € 49,05*
€ 67,06*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 67,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,038* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.