Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51541428 LED-Streifen 12 V 5000 mm Warmweiß 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979715-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51541428
EAN/GTIN:
     4021553123899
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme 51541428 LED-Streifen 12 V 5000 mm Warmweiß

LED Streifen BASIC 160, Rolle 500 cm, 12 V DC, typ. 48 W, typ. 2700 K

Lichtfarbe Warmweiß 2700K
Lichtstrom je Meter: 1270 lm/m
Effizienz: 133 lm/W
Leistung je Meter: 9,6 W/m

Flexibler LED-Streifen für einfache Anwendungen. Ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Ausstattung:
teilbar mittels Schere an den Markierungen
mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband auf der Rückseite für eine einfache Montage
Profilnutzung siehe Datenblatt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 800 · Anzahl LEDs pro Einheit: 4 · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 4 A · Betriebsstrom pro Einheit: 20 mA · Farbtemperatur typ.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: kürzbar,selbstklebend · Leistung: 48 W · Leistungsaufnahme: 48 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.24 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 6350 lm · Lichtstrom pro Einheit: 31.7 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 7.94 lm · Länge pro Einheit: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Schutzart: IP00

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5000 x 8 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Anzahl LEDs pro Einheit:
4
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP00
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
kürzbar | selbstklebend
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur typ.:
2700 K
Länge pro Einheit:
25 mm
Lichtstrom pro Einheit:
31.7 lm
Lichtstrom Gesamt:
6350 lm
Leistungsaufnahme:
48 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.24 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
48 W
Anzahl LEDs (Details):
800
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
7.94 lm
Betriebsstrom:
4 A
Betriebsstrom pro Einheit:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Streifen
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, barthelme led streifen, Barthelme, 51541428, LED-Streifen, LEDstreifen, ledstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,24*
€ 81,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 81,10*
€ 5,46*
ab € 67,60*
€ 86,67*
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 89,28*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 155,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 12,468* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.