Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51542334 LED-Streifen 24 V 5000 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979720-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51542334
EAN/GTIN:
     4021553119076
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme 51542334 LED-Streifen 24 V 5000 mm

LED Streifen BASIC COB 480, Rolle 500 cm, 24 V DC, typ. 55 W, typ. 4000 K

Lichtfarbe Kaltweiß 4000K
homogener, flexibler COB (Chip on Board) LED-Streifen für den Innenbereich
keine einzelnen Lichtpunkte dank durchgehender Phosphorschicht
sehr gut für den Einbau in flache Profile geeignet
extrem hohe Chipdichte: 480 LED-Chips pro Meter
Lichtstrom je Meter: 1154 lm/m
Effizienz: 105 lm/W
Leistung je Meter: 11,0 W/m

homogener, flexibler COB (Chip on Board) LED-Streifen für den Innenbereich

Ausstattung:
homogene Lichtlinien auch in Verbindung mit klarer Profilabdeckung zum Schutz vor Staub realisierbar
sehr kurzes Teilungsmaß von nur 50 mm bietet große Flexibilität
hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex größer 90 (CRI größer 90)
stufenlos dimmbar ohne Effizienzverluste
Abstrahlwinkel von 170°
mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband auf der Rückseite für eine einfache Montage
Profilnutzung siehe Datenblatt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 170 ° · Anzahl LEDs (Details): 2400 · Anzahl LEDs pro Einheit: 24 · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsstrom: 2.24 A · Betriebsstrom pro Einheit: 22.4 mA · Dimmbar: Ja · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur typ.: 4000 K · Farbwiedergabeindex: 90 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: flexibel,kürzbar,selbstklebend · Leistung: 55 W · Leistungsaufnahme: 55 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.55 W · Lichtstrom Gesamt: 5770 lm · Lichtstrom pro Einheit: 57.7 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2.4 lm · Länge pro Einheit: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Schutzart: IP00

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5000 x 8 x 2.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Anzahl LEDs pro Einheit:
24
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP00
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
flexibel | kürzbar | selbstklebend
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Farbtemperatur typ.:
4000 K
Länge pro Einheit:
50 mm
Lichtstrom pro Einheit:
57.7 lm
Lichtstrom Gesamt:
5770 lm
Leistungsaufnahme:
55 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.55 W
Abstrahlwinkel:
170 °
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen
Leistung:
55 W
Anzahl LEDs (Details):
2400
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2.4 lm
Betriebsstrom:
2.24 A
Betriebsstrom pro Einheit:
22.4 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Streifen
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, Barthelme, 51542334, LED-Streifen, LEDstreifen, ledstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 106,03*
€ 120,42*
1
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 134,73*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 136,04*
7 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 200,82*
€ 247,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 21,164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.