Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-camera-IR_PRO CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi IR-Zusatzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2980215-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-camera-IR_PRO
EAN/GTIN:
     4250236815855
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Joy-it RB-camera-IR_PRO CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi IR-Zusatzlicht

Raspberry Pi Camera, 5MP, IR-CUT mit on/off Funktion, 2 IR Strahler, 2952x1944

OV5647 Chip
IR-CUT mit on/off Funktion
2 IR Strahler
Kompatibel zu allen Pi Modellen

Dieses hochwertige Kameramodul ist für alle Raspberry-Pi Modelle geeignet. Sie verfügt über eine IR-Cut Funktion und hat einen 5 MegaPixel Chip (OV5647) integriert.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Auflösung Video optisch: 2952 x 1944 Pixel · Betrachtungswinkel: 55 ° · Blendenwerte: 1,8 · Brennweite: 3,6 mm · Chipsatz (Schnittstellenkarte): OV5647 · Geeignet für: Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B · Gewicht: 16 g/m · Kabellänge: 16 cm · Kameramodul-Besonderheiten: IR-Zusatzlicht · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Weitere technische Daten: 5MP Kamera mit IR CUT Filter
Wellenlänge 850 nm
IR-CUT-Filter kann manuell im Betrieb ein– und ausgeschaltet werden

Lieferumfang:
5MP IR Kamera
2x IR Strahler
4x Schrauben
4x Muttern
Flachbandkabel

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
1|ツ|8
Kabellänge:
16 cm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Joy-it
Kameramodul-Besonderheiten:
IR-Zusatzlicht
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
OV5647
Geeignet für:
Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® 5 B
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Auflösung Video optisch:
2952 x 1944 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Betrachtungswinkel:
55 °
Gewicht:
16 g/m
Produkt-Art:
CMOS Farb-Kameramodul
Weitere Suchbegriffe: Mini-Kamera, Minicamera, Minikamera, farb minikamera, mini-kamera, ir-led 850nm, Joy-it, RB-camera-IR_PRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,48*
€ 24,54*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 24,56*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 34,81*
€ 47,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.