Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Montage Multi 3 Montagekleber Herstellerfarbe Weiß PTRMU 390 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2980227-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PTRMU
EAN/GTIN:
     4057278016994
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Pattex Montage Multi 3 Montagekleber Herstellerfarbe Weiß PTRMU 390 g

Pattex Montage Multi 3

Kleben Dichten und Füllen von vielen handelsüblichen Materialien
Besonders einfache Verarbeitung
Elastisch, Bewegungsvermögen von 25%
Für alle Materialien, inkl. Naturstein
Buntmetallhaftung
Spaltfüllend und überstreichbar

Zum Kleben, Dichten, und Füllen von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien.

Ausstattung:
Einsatzbereiche
Metallen, Stahl, Aluminium, auch Kupfer und Messing
Holz und Holzwerkstoffen, Parkett, Kork, Laminat
Naturstein, Stein, Beton, Putze
MDF, div. PVC, Kunststoffe*1
Glas, Spiegel (DIN EN 1036-1), Keramik, Fliesen
Geeignet für Kombinationsverklebung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -40 °C bis +80 °C · Verarbeitungszeit: ca. 25 min · Weitere technische Daten: Dichte: ca. 1.4 g/cm³
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Durchhärtung: ca. 2 mm/Tag
Fugenbreite beim Abdichten: >10 mm bis zu <35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
390 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Pattex
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Verarbeitungszeit:
ca. 25 min
Temperatur-Beständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
Montagekleber
Weitere Suchbegriffe: Baustoffkleber, Montagekleber, pattex montagekleber, montagekleber, Pattex, PTRMU, Montage Multi 3, kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,03*
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 18,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
1 Stück enthält 390 Gramm (ab € 0,03277* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.