Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AT-300 Dritte Hand (L x B x H) 210 x 135 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2984291-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8952873
EAN/GTIN:
     4064161305493
Suchbegriffe:
Dritte Hand
toolcraft dritte hand
dritte hand
TOOLCRAFT AT-300 Dritte Hand (L x B x H) 210 x 135 x 265 mm

TOOLCRAFT Dritte Hand

Dritte Hände mit abnehmbaren Alligatorklemmen

Ausstattung:
4 Nuten im Unterteil zum einfachen Abnehmen der Haltearme

Technische Daten:
Gewicht: 0.62 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
Unterteil
5x Dritte Hände mit abnehmbaren Alligatorklemmen
Ständer
Lötkolbenclip
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 135 x 265 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
0.62 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Dritte Hand
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8952873, AT-300, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 24,58*
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.