Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1x1,5 rot Aderleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2984810-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 1x1,5 rot
EAN/GTIN:
     4013728041930
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Verdrahtungsleitung
H07V-K 1x1,5 rot Aderleitung 100 m

NEUT PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1x1,5 RG100m rot RAL3000

Flexible PVC-Verdrahtungsleitung, feindrähtig, für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren (auf und unter Putz) jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen, für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet, Verlegetemperatur -5°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herst.-Teilenr.:
H07V-K 1x1|ツ|5 rot
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 1x1|ツ|5 rot
ETIM FeatureGroupID:
EC003248
Produkt-Art:
Aderleitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1x1,5qmm 100m rot, h07v-k, h07v-k 1,5mm, H07V-K 1x1, 5 rot, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,39*
€ 53,45*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 53,46*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 116,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,46*
€ 63,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,69*
€ 62,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.