Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater Anybus ProfiHub B5+R Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986318-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     17020R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Repeater
profibus repeater
Repeater Anybus ProfiHub B5+R Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC

ProfiHub B5+R Repeater

Ein- und Ausbau von Slaves im laufenden Betrieb
Jeder Kanal ist kurzschlusssicher
Kompakter und robuster Aufbau
Display mit Status- und Fehleranzeige für jeden Kanal
DB9-Anschlüsse und Schraubklemmen können gemischt werden
Für alle DP Kabel geeignet
Netzwerktopologie nach Maß
Netzwerke leicht erweiterbar
Spart Kosten

ProfiHub B5+R Repeater
ProfiHub B5+R ist ein fortschrittlicher, flexibler und robuster IP20 Repeater für Profibus DP Installationen. Mit ihm können lange Stichleitungen und Backbone Strukturen mit Stern- oder Baumstrukturen in IP20 Umgebungen geschaffen werden.

PROFIBUS DP ist ein High-Speed Kommunikationsbus mit strengen technischen Richtlinien bezüglich Stichleitungen, weil zum Beispiel mögliche Reflexionen leicht zu Kommunikationsstörungen führen können. Wenn Stichleitungen oder sternförmige Segmente eingerichtet werden müssen, macht dies normalerweise kostspielige Investitionen für Repeater erforderlich.

Als innovative Komponenten für derartige Anwendungen bietet sich der ProfiHub B5+R an; er bildet eine perfekte wirtschaftliche Lösung zum Aufbau betriebssicherer Stichleitungen in High-Speed-DP-Netzwerken. Er hat die Funktionalität eines transparenten 5-fach-Repeaters mit galvanisch getrennten Kanälen. Dies ermöglicht den Aufbau von Netzwerkstrukturen mit verlängerten Stichleitungen, die jeweils einzeln bis zu 31 Geräte bedienen und die gleiche Länge wie die Haupt-Busleitung aufweisen können. ProfiHub B5+R frischt die auf einem Kanal eingetroffenen Nachrichten auf und leitet sie an alle anderen Kanäle weiter (Chicken Foot-Topologie).

Da ProfiHub B5+R galvanisch getrennte Segmente entstehen lässt, können die Geräte nun im laufenden Betrieb aus- und eingebaut werden. Außerdem breiten sich elektrische Störungen auf dem Bus und EMV-Störungen auf einer Stichleitung nicht auf die anderen Segmente aus. Die intelligente Logik und die Isolationsschaltungen des ProfiHub B5+R sorgen dafür, dass sich die Bitbreite nicht verändert. Dadurch gelten bei den ProfiHub-Geräten keine Beschränkungen für das serielle Zusammenschalten. Die Logik erkennt auch die Übertragungsgeschwindigkeit automatisch.

Zur Erleichterung der Installationsarbeiten ist die Terminierung durch Abschlusswiderstände integriert und lässt sich ein/ausschalten. Auch das Erdungsprinzip ist auswählbar: direkte oder kapazitive Erdung. Die ProfiHubs werden mit 10-32 Volt Gleichspannung gespeist (Versionen für 110/230 V Wechselspannung sind ebenfalls lieferbar). Für Fehlersuche, Instandhaltung und Inbetriebnahme verfügen die ProfiHubs über ein Display auf der Außenseite, das den Status der einzelnen Kanäle anzeigt (Data (Daten) und Error (Fehler)).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung (Details): 12-24 V/DC · Betriebstemperatur (max.) Details: 70 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Stromaufnahme: 275 mA bei 24 V Spannungsversorgung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 113 mm x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Herst.-Teilenr.:
17020R
Typ (Hersteller-Typ):
ProfiHub B5+R
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebstemperatur (max.) Details:
70 °C
Stromaufnahme:
275 mA bei 24 V Spannungsversorgung
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebsspannung (Details):
12-24 V/DC
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis 70 °C
Produkt-Art:
Repeater
Weitere Suchbegriffe: Anybus, 17020R, ProfiHub B5+R, Procentec, Gateways
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.344,40*
€ 1.476,09*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 1.385,92*
€ 1.476,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,09*
€ 1.756,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,47*
€ 1.743,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,73*
€ 1.697,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,22*
€ 1.668,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,92*
€ 1.649,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.