Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino ME744 Infrarot-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986439-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ME744
EAN/GTIN:
     4064161305530
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Iduino ME744 Infrarot-Sensor

Infrarot-Feuer-Erkennungssensor Relaismodul 12 VDC

Öffnungswinkel: 60 °
Wellenlänge: 760 nm - 1100 nm.

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Iduino
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Iduino, ME744
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,32*
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.