Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino RA061 CMOS Farb-Kameramodul Kameramodul für Raspberry Pi 5MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986443-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     RA061
EAN/GTIN:
     4064161305578
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Iduino RA061 CMOS Farb-Kameramodul Kameramodul für Raspberry Pi 5MP

Kameramodul für Raspberry Pi 5MP

Kameramodul für Raspberry Pi 5MP.

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 2592 x 1944 Pixel · Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Betrachtungswinkel: 65 ° · Brennweite: 3,29 mm · Geeignet für: Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B · Weitere technische Daten: Blende: 2.9
Video: 1080p bei 30 fps mit Codec H.264 (AVC)
Bis zu 90 fps Video auf VGA

Weitere Informationen:
Marke:
Iduino
Geeignet für:
Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® 5 B
Brennweite:
3|ツ|29 mm
Auflösung Foto (optisch):
2592 x 1944 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Betrachtungswinkel:
65 °
Produkt-Art:
CMOS Farb-Kameramodul
Weitere Suchbegriffe: farb minikamera, mini-kamera, Iduino, RA061
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,69*
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 11,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.