Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader 26.2 cm (10.3 Zoll) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986637-BP
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB1040D-M-WW
EAN/GTIN:
     7640152090189
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader 26.2 cm (10.3 Zoll) Grau

PocketBook InkPad X Pro - Mist Grey

Reflexionsfreier 26,12 cm (10,3 Zolll) großer E-Ink Mobius Touchscreen
Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor und 2 GB RAM für reibungsloses Lesen und Arbeiten
SMARTlight zur Regulierung von Lichtfarbe und Helligkeit
32 GB interner Speicher für eine umfangreiche Bibliothek
Unterstützung von 17 Buch- und Grafikformaten und 2 Audioformaten
Betriebssystem: Android 8.1
Bluetooth, WLAN und USB-C-Anschluss
Gerätegröße von 24,9 х 17,34 х 0,77 cm
Gewicht: 350 g
Wacom Stylus und Schutzhülle mit Sleep-Cover-Funktion im Lieferumfang enthalten

Der PocketBook InkPad X Pro verfügt über einen 26,16 cm (10,3 Zoll) Bildschirm mit E-Ink Mobius Technologie, einer Auflösung von 1404 × 1872 Pixeln und 227 DPI. Damit bietet das Gerät enormen Komfort beim Lesen verschiedener Inhalte, der durch die mühelose Anpassung der Textgröße noch verstärkt wird. Dank E-Ink-Technologie ist der Bildschirm des E-Readers augenfreundlich und blendfrei, so dass man jederzeit und überall lesen kann.
Die SMARTlight-Funktion sorgt dabei für mehr Lesekomfort bei allen Lichtverhältnissen. Mit der adaptiven Displaybeleuchtung kann sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur des Bildschirms eingestellt und zwischen warmen und kühlen Tönen gewählt werden.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 3200 mAh · Akku-Technologie: LiPo · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Bedienung: Touch · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1404 x 1872 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 10.3 Zoll · Display-Eigenschaften: Beleuchtetes Display,E-Ink,Touch-Display,Kapazitiv · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Grau · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produktabmessung, Breite: 173.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 249 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.7 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Speicherkapazität: 32 GB · Unterstützte Textformate: DOC,DOCX,EPUB,FB2,FB2.ZIP,HTM,HTML,MOBI,PDF,PRC,RTF,TXT · Unterstützte Wiedergabeformate: BMP,JPEG,PNG · integrierte Beleuchtung (Ja/Nein): Ja

Lieferumfang:
PocketBook InkPad X Pro,USB-C-Kabel,Stylus,Schutzhülle,Dokumente.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
LiPo
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
26.2 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
7.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
249 mm
Produktabmessung, Breite:
173.4 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.3 Zoll
Display-Eigenschaften:
Beleuchtetes Display | E-Ink | Touch-Display | Kapazitiv
Display-Auflösung:
1404 x 1872 Pixel
Unterstützte Wiedergabeformate:
BMP | JPEG | PNG
Marke:
PocketBook
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Farbe:
grau
Bedienung:
Touch
integrierte Beleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Unterstützte Textformate:
DOC | DOCX | EPUB | FB2 | FB2.ZIP | HTM | HTML | MOBI
Speicherkapazität:
32 GB
Akku-Kapazität:
3200 mAh
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
eBook-Reader
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader, PocketBook, PB1040D-M-WW, InkPad X Pro, eBook, ebook leser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 302,52*
€ 344,60*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 305,22*
€ 349,37*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 338,71*
€ 385,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,58*
€ 385,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,27*
€ 440,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.