Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BS15-300314 F-Stecker Kompression Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986678-BP
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS15-300314
EAN/GTIN:
     4017538011749
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Shiverpeaks BS15-300314 F-Stecker Kompression Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7 mm 10 St.

BASIC-S-Stecker-SET, 10x F-Kompressionstecker

Die F-Kompressionsstecker sind für Koaxialkabel mit einem Durchmesser von bis zu 7mm geeignet. Gegenüber Standard F-Steckern, bieten Kompressionsstecker einen stabileren Halt, eine bessere Abschirmung, einen besseren Schutz und sind in der Wartung weniger anfällig, weshalb sie bei großen und professionelle Anlagen erste Wahl sind. Kompressionsstecker werden nicht wie Standard F-Stecker nur per Hand aufgeschraubt oder gecrimpt sondern mit einem speziellen Werkzeug (Kompressionszange) rundum auf das Kabel komprimiert. Durch die Kompressionsmethode wird die gesamte Oberfläche der Schirmschicht an die Innenseite des Steckers gedrückt was für eine ideale Abschirmung, eine geringe Signaldämpfung, eine hohe Rückflussdämpfung und einen besseren elektrischen Kontakt sorgt. Für ein einwandfreies Ergebnis nutzen Sie bitte nur für die Stecker kompatible Kompressionszangen.

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Kompression · Kabel-Durchmesser: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Shiverpeaks
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Kompression
Farbe:
grau | schwarz
Kabel-Durchmesser:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Shiverpeaks, BS15-300314, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,14*
2 Tage
616
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,76*
€ 5,16*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.