Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Motorrad Duo USB A+C Steckdose QC3.0 12-24 Volt Belastbarkeit Strom max.=2 A Doppel-USB Steckdose zum Einbau a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986714-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     73701
EAN/GTIN:
     4032661737014
Suchbegriffe:
Albrecht
73701
Motorrad Duo USB A+C Steckdose QC3....
Zigarettenanzünder
Albrecht Motorrad Duo USB A+C Steckdose QC3.0 12-24 Volt Belastbarkeit Strom max.=2 A Doppel-USB Steckdose zum Einbau an einem Motorrad 12 V

Motorrad Duo USB A+C Steckdose QC3.0 12-24 Volt

Eingangsspannung 12V - 24V
2 Ladeanschlüsse: USB-C® und USB-A
Quick Charge 3.0 zum schnellen Aufladen
Schutzdeckel

Doppel-USB Steckdose zur Befestigung am Lenker oder zum Einbau an einem Motorrad / in einem Fahrzeug. Die Steckdose bietet eine Stromversorgung für bis zu 2 externe Verbraucher (ein USB-C® und ein USB-A Anschluss) z.B. für Navigationsgeräte, Handys, MP3-Player etc. Dank Quick Charge 3.0 Ladefunktion werden Ihre Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Der innovative Schutzdeckel fungiert als Entladeschutz für die Motorradbatterie: sobald der Deckel aufgesteckt wird, ist die Stromzufuhr unterbrochen.

Ausstattung:
Doppel-USB Steckdose zur Befestigung am Lenker oder zum Einbau an einem Motorrad / in einem Fahrzeug. Die Steckdose bietet eine Stromversorgung für bis zu 2 externe Verbraucher (ein USB-C® und ein USB-A Anschluss) z.B. für Navigationsgeräte, Handys, MP3-Player etc. Dank Quick Charge 3.0 Ladefunktion werden Ihre Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Der innovative Schutzdeckel fungiert als Entladeschutz für die Motorradbatterie: sobald der Deckel aufgesteckt wird, ist die Stromzufuhr unterbrochen.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Ringkabelschuhe · Bauart: Doppel-USB Steckdose zum Einbau an einem Motorrad · Belastbarkeit Strom max.: 2 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Boardspannungs-Steckverbinder-Besonderheiten: Einbau · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Länge: 170 cm · Produktabmessung, Tiefe: 7.0 cm · Weitere technische Daten: 2 Ladeanschlüsse USB-C und USB-A
Quick Charge 3.0 zum schnellen Aufladen
Wassergeschützt nach IPX6 im geschlossenen Zustand
Schutzdeckel mit Entladeschutzfunktion

Hinweis:
Achtung: Beim Einbau sollte darauf geachtet werden, dass die Bordsteckdose am Zündungsplus angeschlossen wird, damit bei ausgeschalteter Zündung kein Strom innerhalb der Bordsteckdose gewandelt wird und somit einer Entladung der Batterie entgegen gewirkt wird.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 4 x 7.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Ringkabelschuhe
Produktabmessung, Tiefe:
7.0 cm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Länge:
170 cm
Produktabmessung, Breite:
4 cm
Marke:
Albrecht
Belastbarkeit Strom max.:
2 A
Boardspannungs-Steckverbinder-Besonderheiten:
Einbau
Farbe:
schwarz
Bauart:
Doppel-USB Steckdose zum Einbau an einem Motorrad
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Lade-/Geräteanschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünderstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,83*
€ 27,44*
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 31,09*
€ 6,70*
ab € 22,66*
€ 31,09*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 24,54*
€ 33,54*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.